Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roline High Quality


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-3245296
Hersteller:
     SECOMP
Herst.-Nr.:
     11.04.5670
EAN/GTIN:
     7611990192267
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
SVGA-Kabel
VGA Kabel
VGA Monitorkabel
Roline High Quality - VGA-Kabel - HD-15 (VGA) (M) zu HD-15 (VGA) (M) - 20 m - Daumenschrauben - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
VGA-Kabel
Technologie
Doppelisolierung
Farbe
Schwarz
Besonderheiten
Daumenschrauben, Ferritleiste
Länge
20 m
Abschirmungsmaterial
Folie und Ummantelung
American Wire Gauge (AWG)
28
Verschiedenes
Kennzeichnung
DDC
Konnektivität
Anschluss
15-polige HD D-Sub (HD-15) - männlich
Stecker (zweites Ende)
15-polige HD D-Sub (HD-15) - männlich
Weitere Suchbegriffe: d-sub kabel
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,97*
€ 53,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,82*
€ 53,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,98*
€ 51,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,31*
€ 49,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,18*
€ 49,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,36*
€ 48,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 39,80*
€ 47,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 39,36*
€ 46,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,66*
€ 46,01
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
11.04.5660
ab € 28,84*
Ähnlich
ROLINE
11.04.5665
ab € 30,30*
Ähnlich
ROLINE
11.04.5652
ab € 9,79*
Ähnlich
ROLINE
11.04.5653
ab € 11,74*
Ähnlich
ROLINE
11.04.5656
ab € 18,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.