Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Simple-Swap


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 43W7750 Interne Festplatte 250 GB 3.5" SATA
Lenovo 43W7750 Interne Festplatte 250 GB 3.5" SATA
Artikel-Nr.:
     C1002-3583924
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     43W7750
EAN/GTIN:
     4053162136779
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Diese Festplatte erfüllt die hohen und zugleich unterschiedlichen Anforderungen wachsender Unternehmen. Durch das Gehäuse lassen sich die unterstützten xSeries Server Systeme mit einer maximalen Anzahl an Laufwerken ausstatten. Diese Festplatte wurde für den Einsatz in unternehmenskritischen Einsteiger-Server-Applikationen konstruiert.
Lenovo Simple-Swap - Festplatte - 250 GB - austauschbar - 3.5" (8.9 cm) - SATA 3Gb/s - 7200 rpm - für System x3100 M4; x3250 M2; x3250 M3; x3250 M4; x3400 M3; x3500 M3; x36XX M3; x3755 M3
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm x 1/3H)
Breite
10.2 cm
Tiefe
14.7 cm
Höhe
2.5 cm
Gewicht
400 g
Gerätetyp
Festplatte - austauschbar
Kapazität
250 GB
Merkmale
S.M.A.R.T.
Schnittstelle
SATA 3Gb/s
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Kennzeichnung
CSA, UL, TUV, C-Tick, BSMI
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
300 MBps (extern)
Mittlere Wartezeit
4.17 ms
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 3 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm x 1/3H)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
IBM System x iDataPlex dx360 7323 (3.5") ¦ IBM System x iDataPlex dx360 M3 6391 (3.5") ¦ Lenovo System x3100 M4 ¦ Lenovo System x3250 M2 (3.5") ¦ Lenovo System x3250 M3 (3.5") ¦ Lenovo System x3250 M4 (3.5") ¦ Lenovo System x3400 M3 (3.5") ¦ Lenovo System x3500 M3 (3.5") ¦ Lenovo System x3620 M3 ¦ Lenovo System x3630 M3 (3.5") ¦ Lenovo System x3755 M3 (3.5")
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,02*
€ 88,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,07*
€ 86,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,92*
€ 79,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,53*
€ 76,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,76*
€ 67,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.