| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1002-3589300 Herst.-Nr.: 41057 EAN/GTIN: 5054533364714 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Ermöglicht den Anschluss von DisplayPort Monitorkabeln an Mac Notebooks mit Mini DisplayPort Ausgang mit Mini-DisplayPort Stecker an DisplayPort Stecker. Lindy - DisplayPort-Kabel - Mini DisplayPort (M) zu DisplayPort (M) - 2 m - weiß Weitere Informationen: Allgemein | Typ | DisplayPort-Kabel | ![](/p.gif) | Technologie | Abgeschirmt | ![](/p.gif) | Farbe | Weiß | ![](/p.gif) | Länge | 2 m | ![](/p.gif) | Beschichteter Stecker | Gold | Herstellergarantie | Service und Support | 10 Jahre Garantie | Verschiedenes | Kennzeichnung | DisplayPort 1.1a | Konnektivität | Anschluss | Mini DisplayPort - männlich | ![](/p.gif) | Stecker (zweites Ende) | 20-poliger DisplayPort - männlich |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Adapterkabel DisplayPort, DisplayPort Adapterkabel, DisplayPort Kabel, Mini-DisplayPort Kabel, lindy displayport kabel 2m, alarmkabel, datenkabel 2m |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |