Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KMP F-P4 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-3596761
Hersteller:
     KMP
Herst.-Nr.:
     71000,0021
EAN/GTIN:
     4053617054528
Suchbegriffe:
Color-Farbband
Farbband Nadeldrucker
Druckfolie
Thermotransferband
Dieses Thermo-Transfer-Band ist DIE wirtschaftliche Lösung für Ihr Faxgerät. Die High-Quality-Beschichtung gewährleistet eine optimale Schiftbildübertragung auf Ihr Normalpapier.
KMP F-P4 - Schwarz - 212 mm x 42.5 m - Farbband - für Philips Magic 3-2 Colour DECT SMS, 3-2 Primo
Weitere Informationen:
Herstellergarantie
Service und Support
2 Jahre Garantie
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Thermal Transfer
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Bandgröße
212 mm x 42.5 m
Patronenmerkmale
Chip
Verbrauchsmaterialtyp
Farbband
Ergiebigkeit
Bis zu 140 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Philips Magic 3-2 Colour DECT SMS, 3-2 Primo
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.