Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbatim DataLifePlus Professional


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-3597878
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     43744
EAN/GTIN:
     0023942437444
Suchbegriffe:
DVD
DVD Rohlinge
DVD-R
DVD-RW
Verbatim DataLifePlus Professional - 50 x DVD-R - 4.7 GB 16x - weiß - mit Tintenstrahldrucker bedruckbare Oberfläche, breite bedruckbare Oberfläche - Spindel
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
DVD-R
Farbe
Weiß
Anzahl mitgelieferter Medien
50
Max. Schreibgeschwindigkeit
16x
Verschiedenes
Verpackung
Spindel
Media
Besonderheiten
Mit Tintenstrahldrucker bedruckbare Oberfläche, breite bedruckbare Oberfläche, AZO-Aufzeichnungsschicht
Archivierungsdauer
100 Jahre
Kapazität ohne Komprimierung
4.7 GB
Weitere Suchbegriffe: dvd
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Verbatim
49992
ab € 1,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.