Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo High IOPS MLC Duo Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IBM 81Y4519 Internes Solid State Drive 640 GB PCI Express MLC
IBM 81Y4519 Internes Solid State Drive 640 GB PCI Express MLC
Artikel-Nr.:
     C1002-3599752
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     81Y4519
EAN/GTIN:
     4053162040670
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
SSD
SSD Festplatten
Lenovo High IOPS MLC Duo Adapter - SSD - 640 GB - für System x3950 X5
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
11 cm
Tiefe
17 cm
Höhe
1.6 cm
Gewicht
279 g
Gerätetyp
Solid State Drive
Kapazität
640 GB
Merkmale
Integriertes Wear Advanced Leveling
NAND-Flash-Speichertyp
Multi-Level-Cell (MLC)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
UL, TUV, VCCI, C-Tick, BSMI, cUL, VDE, IEC 60950, EMC, MIC, FCC, KCC
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
8 - 80%
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo System x3950 X5
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 266,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 306,07*
€ 364,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 304,16*
€ 361,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 293,71*
€ 349,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 289,52*
€ 344,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 266,93*
€ 317,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.