Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datalogic Datenkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Datalogic USB - type-A USB Kabel 4,5 m USB A Grau
Datalogic USB - type-A USB Kabel 4,5 m USB A Grau
Artikel-Nr.:
     C1002-3629794
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     8-0938-01
EAN/GTIN:
     4054318739509
Suchbegriffe:
Barcodescanner Kabel
USB Anschlusskabel
USB Kabel
datalogic usb kabel typ a
Datalogic - Datenkabel - USB (M) - 4.6 m
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Datenkabel
Länge
4.6 m
Konnektivität
Anschluss
4-polig USB Typ A - männlich
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.