Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

equip VGA-Verlängerungskabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-3647028
Hersteller:
     Digital Data Communications
Herst.-Nr.:
     218130
EAN/GTIN:
     4015867158951
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
SVGA-Kabel
VGA Kabel
VGA Monitorkabel
equip - VGA-Verlängerungskabel - HD-15 (VGA) (M) zu HD-15 (VGA) (W) - 1.8 m - geformt, Daumenschrauben - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
VGA-Verlängerungskabel
Technologie
Abgeschirmt
Farbe
Schwarz
Besonderheiten
Geformt, Daumenschrauben
Länge
1.8 m
Abschirmungsmaterial
Folie
American Wire Gauge (AWG)
28
Beschichteter Stecker
Gold
Herstellergarantie
Service und Support
10 Jahre Garantie
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS
Konnektivität
Anschluss
15-polige HD D-Sub (HD-15) - männlich
Stecker (zweites Ende)
15-polige HD D-Sub (HD-15) - weiblich
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,02*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.