Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microtek FileScan 3125c


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-3655759
Hersteller:
     Microtek
Herst.-Nr.:
     1108-03-550400
EAN/GTIN:
     6926339602279
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
Flachbettscanner
Microtek FileScan 3125c - Dokumentenscanner - CCD - Duplex - 600 dpi x 1200 dpi - automatischer Dokumenteneinzug (100 Blätter) - USB 2.0
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Dokumentenscanner - Desktop-Gerät
Schnittstellentyp
USB 2.0
Medienhandhabung
Max. Dokumentgröße
216 mm x 889 mm
Dokumenten-Speicherkapazität
100 Blätter
Unterstützter Dokumenttyp
Normalpapier, Visitenkarte, Plastikkarte
Dokumentenzuführungstyp
Automatisch
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Stromadapter
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Betrieb (Standby)
50 Watt
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Adobe Acrobat Reader, ABBYY FineReader Sprint, Microtek ScanWizard DI
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80%
Scanner
Farbtiefe
24 Bit (16,7 Millionen Farben)
Optische Auflösung
600 dpi x 1200 dpi
Typ der Lampe/Lichtquelle
LED
Scangeschwindigkeit
25 Seiten pro Min.
Eingabetyp
Farbe
Scanner-Geschwindigkeitsangaben
25 Seiten/Min. - 200 dpi
Automatisches Duplexing
Ja
Scansensor-Typ
CCD
Abmessungen und Gewicht
Breite
20.8 cm
Tiefe
29.9 cm
Höhe
19.7 cm
Gewicht
4 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
USB 2.0
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 187,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,37*
€ 265,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,81*
€ 259,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,92*
€ 249,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,57*
€ 244,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,42*
€ 223,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.