Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Scanner
>
Barcodescanner
>
Barcodescanner Halterung
>
Artikel
Zebra Wandbefestigung
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1002-3663991
Hersteller:
Zebra
Herst.-Nr.:
11-129851-04
EAN/GTIN:
5712505035009
Suchbegriffe:
Barcodescanner Halterung
Strichcode Scanner Halterung
Strichcodeleser Halterung
barcodescanner halterung zebra
Zebra - Wandbefestigung - für Zebra DS9208 Omnidirectional Hands-Free Presentation Imager
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Wandbefestigung
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Zebra DS9208 Omnidirectional Hands-Free Presentation Imager
... >
DCI
>
Eingabegeräte
>
Eingabe Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
barcodescanner halterung
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 2,71*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Zebra 50-16000-669R Stromkabel Schwarz 1,8 m
Zebra
50-16000-669R
ab € 11,95*
Zubehör
Zebra 50-16000-671R Stromkabel Schwarz 1,8 m CEI 23-16
Zebra
50-16000-671R
ab € 11,41*
Zubehör
Zebra A9183902 USB Kabel 0,18 m USB A Schwarz
Zebra
A9183902
ab € 39,67*
Zubehör
Zebra ADAPTER CPC TO LXE/HONEYWELL Netzwerkbrücke Schwarz
Zebra
A9169798
ab € 65,28*
Zubehör
Zebra Kit Drive Belt for 300 & 600 dpi ZMx00 Druckerband
Zebra
79867M
ab € 18,95*
Zubehör
Zebra P1050667-142 Netzteil & Spannungsumwandler Auto Schwarz
Zebra
P1050667-142
ab € 97,40*
Zubehör
Zebra P1058930-073C Drucker-/Scanner-Ersatzteile WLAN-Schnittstelle
Zebra
P1058930-073C
ab € 339,94*
Zubehör
Zebra P1063406-133 Netzteil & Spannungsumwandler Auto Schwarz
Zebra
P1063406-133
ab € 97,43*
Zubehör
Zebra P1112640-054 Drucker-/Scanner-Ersatzteile Adapter
Zebra
P1112640-054
ab € 30,04*
Zubehör
Zebra Stromkabel
Zebra
46637
ab € 6,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen