Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corsair Force Series 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-3675119
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CSSD-F240GB3-BK
EAN/GTIN:
     0843591012492
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
CORSAIR Force Series 3 - SSD - 240 GB - intern - 2.5" (6.4 cm) (in 8,9 cm Träger) (in 3,5 Zoll Träger) - SATA 6Gb/s
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm x 1/8H)
Gewicht
80 g
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
240 GB
Merkmale
TRIM-Unterstützung, S.M.A.R.T.
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
3,5-Zoll-Einschub-Adapter
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90%
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Interner Datendurchsatz
550 MBps (lesen)/ 520 MBps (Schreiben)
Maximal 4 KB Random Write
85000 IOPS
Zuverlässigkeit
MTBF
2,000,000 Stunden
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s - 7-poliges Serial ATA
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm x 1/8H) oder 8,9 cm (3,5 Zoll) (mit enthaltenem Schaltfeld-Adapter)
Software & Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Linux, Apple MacOS X, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 223,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 269,12*
€ 320,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 265,92*
€ 316,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,76*
€ 303,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,77*
€ 299,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,54*
€ 266,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.