Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Dual Port


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE 36GB 15000 rpm DP FC Fiberkanal
HPE 36GB 15000 rpm DP FC Fiberkanal
Artikel-Nr.:
     C1002-3678676
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     244468-002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fibre Channel Festplatte
Fibre Channel Festplatten
Fibre Channel HDD
Fibre Channel Hard Drive
HPE Dual Port - Festplatte - 36 GB - Hot-Swap - FC-AL-2 - 15000 rpm - für StorageWorks Enterprise Virtual Array 3000, 5000
Weitere Informationen:
Allgemein
Höhe
2.5 cm
Gerätetyp
Festplatte - Hot-Swap
Kapazität
36 GB
Schnittstelle
FC-AL-2
Leistung
Spindelgeschwindigkeit
15000 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x Fibre Channel
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HPE StorageWorks Enterprise Virtual Array 3000, 3000 Model 2C1D-C, 3000 Model 2C2D-C, 5000, 5000 Model 0C12D, 5000 Model 0C12D-A, 5000 Model 0C12D-B, 5000 Model 0C6D, 5000 Model 0C6D-A, 5000 Model 0C6D-B, 5000 Model 2C12D, 5000 Model 2C12D-A, 5000 Model 2C12D-B, 5000 Model 2C12D-C, 5000 Model 2C2D NAS Fusion Bundle, 5000 Model 2C2D-B, 5000 Model 2C2D-C, 5000 Model 2C6D, 5000 Model 2C6D NAS Fusion Bundle, 5000 Model 2C6D-A, 5000 Model 2C6D-B, 5000 Model 2C6D-C, 5000 Model 8C8D, 5000 Model 8C8D-A, 5000 Model 8C8D-B, 5000 Model 8C8D-C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 225,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,68*
€ 274,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,18*
€ 273,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,42*
€ 273,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,81*
€ 272,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,30*
€ 268,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.