Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1002-3740918
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     43W7701
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Lenovo - SSD - 50 GB - Hot-Swap - 3.5" (8.9 cm) - SATA 3Gb/s - FRU, (CRU) - Tier 1 - für System x3200; System x3200; x3250 M2; x3400; x35XX; x36XX; x3755; x3850 M2; x3950 M2
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm)
Breite
70 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
9.5 mm
Gewicht
450 g
Gerätetyp
Solid State Drive - Hot-Swap
Kapazität
50 GB
Merkmale
S.M.A.R.T.
Schnittstelle
SATA 3Gb/s
Verschiedenes
Preistyp
Field Replaceable Unit (FRU), Customer Replaceable Unit (CRU) - Tier 1
Kennzeichnung
CSA, UL, TUV, C-Tick, BSMI
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 90%
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
300 MBps (extern)
Interner Datendurchsatz
80 MBps
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 3 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
IBM System Storage EXP3000, EXP3000 Model 01E, EXP3000 Model 01M, EXP3000 Model 02T ¦ IBM System x3200 ¦ IBM System x3400 ¦ IBM System x3500 (3.5") ¦ IBM System x3550 (3.5") ¦ IBM System x3650 (3.5") ¦ Lenovo System x3200 ¦ Lenovo System x3250 M2 (3.5") ¦ Lenovo System x3400 ¦ Lenovo System x3500 (3.5") ¦ Lenovo System x3550 (3.5") ¦ Lenovo System x3650 (3.5") ¦ Lenovo System x3655 (3.5") ¦ Lenovo System x3755 (3.5") ¦ Lenovo System x3850 M2 (3.5") ¦ Lenovo System x3950 M2 (3.5")
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.310,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.353,03*
€ 1.610,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.339,63*
€ 1.594,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.327,31*
€ 1.579,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.310,81*
€ 1.559,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.