| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1002-3753916 Herst.-Nr.: LZ835AA EAN/GTIN: 5054629273104 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das HP 2011 BNB DL-DVD+/-RW-Laufwerk mit Notebookerweiterungsschacht ist ein durch den Benutzer austauschbares Speichergerät mit Einschub, das CD-R-, CD-RW-, DVD+R-, DVD-R-, DVD+RW- und DVD-RW-Medien beschreiben und Daten von jeder standardmäßigen CD und DVD lesen kann. Das Laufwerk stellt eine erstklassige Lösung zum Erstellen von CDs und DVDs sowie zum Sichern oder Archivieren permanenter Datendateien auf CD- oder DVD-Medien dar. Das Modell LZ835AA ist speziell für 2011 HP Business Notebook-Plattformen konzipiert und funktioniert nicht mit HP Dockingstationen. HP - Laufwerk - DVD±RW (±R DL) - Plug-in-Modul - für EliteBook 8460, 8470, 8560, 8570, 8760, 8770; ProBook 6360, 6460, 6465, 6560, 6565 Weitere Informationen: Allgemein | Gerätetyp | DVD±RW-Laufwerk (±R DL) - Plug-in-Modul | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | HP EliteBook 8460p Notebook, 8460w Mobile Workstation, 8470w Mobile Workstation, 8560p Notebook, 8560w Mobile Workstation, 8570w Mobile Workstation, 8760w Mobile Workstation, 8770w Mobile Workstation ¦ HP ProBook 6360b, 6460b, 6465b, 6560b, 6565b | Optischer Speicher | Typ | DVD±RW (±R DL) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: DVD Burner, DVD-Writer, DVD Brenner intern, interne DVD Brenner, DVD Laufwerk intern, interne DVD Laufwerke, DVD, DVD Rohlinge, DVD-R, Notebook DVD-Laufwerk, hp internes dvd laufwerk, dvd laufwerk intern |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |