Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Origin Storage BD-RE-Laufwerk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-3760762
Hersteller:
     Origin Storage
Herst.-Nr.:
     DELL-BDRW-SATA
EAN/GTIN:
     5055146570028
Suchbegriffe:
Blu-ray Brenner
Blu-ray Burner
Blu-ray Writer
Blue-ray Brenner
Origin Storage - Laufwerk - BD-RE - 10x - Serial ATA - intern - 5.25" (13.3 cm) - für Dell OptiPlex 320, 330, 360, 380, 390, 580, 740, 745, 755, 760, 780, 790
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
BD-RE-Laufwerk - intern
Schnittstelle
Serial ATA
Herstellergarantie
Typ
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Dell OptiPlex 320, 320n, 330, 330n, 360, 380, 380 N-Series, 390, 580, 740 (DT, MT), 740 MLK, 740n (DT, MT), 745 (DT, MT), 745c, 755 (DT, MT), 755n (DT, MT), 760 (DT, MT), 780 (DT, MT), 780 N-Series, 790, 790 N-Series
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 3Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
1 x 5.25" (13.3 cm) - von vorne zugänglich
Optischer Speicher
Typ
BD-RE - 5.25" (13.3 cm)
Puffergröße
2 MB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 120,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,26*
€ 162,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,83*
€ 160,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,36*
€ 152,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,41*
€ 149,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,77*
€ 143,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fellowes
99761
ab € 4,74*
Zubehör
Fellowes
99439
ab € 3,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.