Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo High IOPS MLC Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IBM 81Y4531 Internes Solid State Drive 640 GB PCI Express MLC
IBM 81Y4531 Internes Solid State Drive 640 GB PCI Express MLC
Artikel-Nr.:
     C1002-3783289
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     81Y4531
EAN/GTIN:
     4053162045187
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
SSD
SSD Festplatten
Lenovo High IOPS MLC Adapter - SSD - 640 GB - intern - für System x3950 X5
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
7 cm
Tiefe
16.8 cm
Höhe
1.6 cm
Gewicht
138 g
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
640 GB
Merkmale
Integriertes Wear Advanced Leveling
NAND-Flash-Speichertyp
Multi-Level-Cell (MLC)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Verpackung
Retail
Kennzeichnung
UL, TUV, VCCI, C-Tick, BSMI, cUL, VDE, IEC 60950, EMC, MIC, FCC, KCC
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
32 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80% (nicht kondensierend)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo System x3950 X5
Software & Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
SuSE Linux Enterprise Server 11, SuSE Linux Enterprise Server 10, Microsoft Windows Server 2003 x64 Edition, Red Hat Enterprise Linux 5, Microsoft Windows Server 2008 x64 Edition, Red Hat Enterprise Linux 6
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 274,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 307,56*
€ 366,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 306,43*
€ 364,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 297,66*
€ 354,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 293,96*
€ 349,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 274,73*
€ 326,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.