Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C2G DVI-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-3789269
Hersteller:
     C2G
Herst.-Nr.:
     81190
EAN/GTIN:
     0757120811909
Suchbegriffe:
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
DVIKabel
dvi kabel 3m
Dieses präzise hergestellte Kabel entspricht vollständig dem von der Arbeitsgruppe DDWG (Digital Display Working Group) aufgestellten DVI-Standard. Die DVI-D Dual Link Konfiguration bietet ausreichend Bandbreite für Auflösungen bis zu 2048 x 1536 Pixel und ermöglicht Hochgeschwindigkeitsübertragungen von digitalen Videosignalen von bis zu 9,9 GB/s. Die 28 AWG Kupferleiter sind einzeln mit Schaumpolypropylen isoliert, um Nebensprechen zu minimieren und eine schnelle fehlerfreie Übertragung zu gewährleisten. Das dreifach abgeschirmte Unterteil mit einem doppelten Folienschirm und einem Geflechtschirm schützen gegen unerwünschte EMI/RFI-Interferenz. Die vergoldeten Kontakte sorgen für volle Leitfähigkeit ohne Datenverlust. Mit PC und Mac kompatible Kabel unterstützen Hot Plugging (Verbinden im Betrieb) von DVI-Anzeigegeräten. PC-99 farbkodiert: weiß.
C2G - DVI-Kabel - Dual Link - DVI-D (M) zu DVI-D (M) - 3 m
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
DVI-Kabel
Technologie
Dreifachisolierung
Besonderheiten
Farbcodierte Anschlüsse
Länge
3 m
Abschirmungsmaterial
Folie und Ummantelung
American Wire Gauge (AWG)
28
TMDS-Links
Dual Link
Beschichteter Stecker
Gold
Verschiedenes
Kennzeichnung
PC 99, RoHS
Konnektivität
Anschluss
Digital DVI, 24+1-polig - männlich
Stecker (zweites Ende)
Digital DVI, 24+1-polig - männlich
Weitere Suchbegriffe: dvi kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,52*
€ 27,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,50*
€ 27,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,19*
€ 27,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,01*
€ 27,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,81*
€ 27,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,20*
€ 26,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.