| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-3789271 Herst.-Nr.: 81194 EAN/GTIN: 0757120811947 |
| |
|
| | |
| Dieses präzise hergestellte Kabel entspricht vollständig dem von der Arbeitsgruppe DDWG (Digital Display Working Group) aufgestellten DVI-Standard. Die DVI-D Dual Link Konfiguration bietet ausreichend Bandbreite für Auflösungen bis zu 2048 x 1536 Pixel und ermöglicht Hochgeschwindigkeitsübertragungen von digitalen Videosignalen von bis zu 9,9 GB/s. Die 28 AWG Kupferleiter sind einzeln mit Schaumpolypropylen isoliert, um Nebensprechen zu minimieren und eine schnelle fehlerfreie Übertragung zu gewährleisten. Das dreifach abgeschirmte Unterteil mit einem doppelten Folienschirm und einem Geflechtschirm schützen gegen unerwünschte EMI/RFI-Interferenz. Die vergoldeten Kontakte sorgen für volle Leitfähigkeit ohne Datenverlust. Mit PC und Mac kompatible Kabel unterstützen Hot Plugging (Verbinden im Betrieb) von DVI-Anzeigegeräten. PC-99 farbkodiert: weiß. C2G - DVI-Verlängerungskabel - Dual Link - DVI-D (M) zu DVI-D (W) - 2 m Weitere Informationen: Allgemein | Typ | DVI-Verlängerungskabel | | Technologie | Dreifachisolierung | | Besonderheiten | Farbcodierte Anschlüsse | | Länge | 2 m | | Abschirmungsmaterial | Folie und Ummantelung | | American Wire Gauge (AWG) | 28 | | TMDS-Links | Dual Link | | Beschichteter Stecker | Gold | Verschiedenes | Kennzeichnung | PC 99, RoHS | Konnektivität | Anschluss | Digital DVI, 24+1-polig - männlich | | Stecker (zweites Ende) | Digital DVI, 24+1-polig - weiblich |
|
| | |
| | | |
| |