| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1002-3789276 Herst.-Nr.: 81201 EAN/GTIN: 0757120812012 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Dieses präzise hergestellte Kabel entspricht vollständig dem von der Arbeitsgruppe DDWG (Digital Display Working Group) aufgestellten DVI-Standard. Die DVI-I Single Link Konfiguration bietet ausreichend Bandbreite für Auflösungen bis zu 1600 x 1200 Pixel und ermöglicht Hochgeschwindigkeitsübertragungen von bis zu 4,95 GB/s. Drei analoge 30 AWG Koaxialleiter ermöglichen eine analoge Hochgeschwindigkeitsübertragung. Das dreifach abgeschirmte Unterteil mit einem doppelten Mylar-Folien- und Geflechtschirm schützen gegen unerwünschte EMI/RFI-Interferenz. Jeder Koaxialleiter ist einzeln in Polyolefinschaum-Isolierung eingepackt und darüber mit einer geflochtenen verzinnten Kupferabschirmung versehen. Die 28 AWG Kupferleiter sind einzeln mit hartem und dichtem Polypropylen isoliert, um Nebensprechen zu minimieren und eine schnelle fehlerfreie Übertragung zu gewährleisten. Die vergoldeten Kontakte sorgen für volle Leitfähigkeit ohne Datenverlust. Mit PC und Mac kompatible Kabel unterstützen Hot Plugging (Verbinden im Betrieb) von DVI-Anzeigegeräten. PC-99 farbkodiert: weiß. C2G - DVI-Kabel - Single Link - DVI-I (M) zu DVI-I (M) - 3 m Weitere Informationen: Allgemein | Typ | DVI-Kabel | ![](/p.gif) | Besonderheiten | Farbcodierte Anschlüsse | ![](/p.gif) | Länge | 3 m | ![](/p.gif) | American Wire Gauge (AWG) | 28/30 | ![](/p.gif) | TMDS-Links | Single Link | ![](/p.gif) | Beschichteter Stecker | Gold | Verschiedenes | Kennzeichnung | PC 99, RoHS | Konnektivität | Anschluss | Kombinierter DVI (Single Link), 18+5-polig - männlich | ![](/p.gif) | Stecker (zweites Ende) | Kombinierter DVI (Single Link), 18+5-polig - männlich |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |