| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1002-3789501 Herst.-Nr.: 81001 EAN/GTIN: 0757120810018 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Verbindung ohne Ghosting und Signalverzerrung. Dieses Premiumkabel höchster Qualität aus zusammengesetzten Koaxialkabeln geschirmt in verdrillten Paaren erster Güte sorgt für ein scharfes, verzerrungsfreies Video, sodass Sie alle Freiheiten bei der Positionierung Ihres Monitors haben. Drei interne Koaxialleitungen für rot, grün, und blau sind darin verbaut. Dieses Kabel ist mit einem Ferritkern ausgestattet, um gegen EMI/RFI-Interferenz zu schützen, und ist mit 125 %-Folienschirm und 90 % verzinntem Kupfergeflechtschirm abgeschirmt. Verwenden Sie es für Videoprojektoren, Videoverteiler, KVM-Switches in Videopräsentationen, im Unterricht, für POS-Geräte, Serverräume etc. C2G Pro Series UXGA - VGA-Kabel - HD-15 (VGA) (M) zu HD-15 (VGA) (M) - 1 m Weitere Informationen: Allgemein | Typ | VGA-Kabel | ![](/p.gif) | Technologie | Doppelt abgeschirmtes Koaxialkabel | ![](/p.gif) | Länge | 1 m | ![](/p.gif) | Abschirmungsmaterial | Folie mit verzinntem Kupfergeflecht | Verschiedenes | Kennzeichnung | RoHS | Konnektivität | Anschluss | 15-polige HD D-Sub (HD-15) - männlich | ![](/p.gif) | Stecker (zweites Ende) | 15-polige HD D-Sub (HD-15) - männlich |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |