| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1002-3789536 Herst.-Nr.: 81073 EAN/GTIN: 5051964756606 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Mit diesem abgewinkelten Anschlusskabel erhalten Sie maximale Flexibilität beim Aufstellen Ihres Monitors. Der rechtwinklige Stecker ermöglicht eine Installation sogar an den engsten Stellen, das Kabel wird vom Stecker nach unten geführt. Dieses Premium-VGA-Verlängerungskabel ist für Videopräsentationsgeräte, Videoverteilern und KVM-Switches ideal. Es besteht aus einem Videokabel erster Güte mit einer Kombination aus Koaxialleiter und verdrilltem Paar, um Kabel mit einer Länge von 30 Metern zu ermöglichen, ohne dass ein Booster erforderlich ist (in den meisten Fällen). Auch die für so lange Kabel typischen Verzerrungsprobleme werden damit vermieden. C2G Premium SXGA 90° Down Angled - VGA-Verlängerungskabel - HD-15 (VGA) (M) zu HD-15 (VGA) (W) - 50 cm - 90° Stecker Weitere Informationen: Allgemein | Typ | VGA-Verlängerungskabel | ![](/p.gif) | Technologie | Abgeschirmtes koaxiales Twisted-Pair-Kabel | ![](/p.gif) | Besonderheiten | 90 Grad Stecker | ![](/p.gif) | Länge | 50 cm | Verschiedenes | Kennzeichnung | RoHS | Konnektivität | Anschluss | 15-polige HD D-Sub (HD-15) - männlich | ![](/p.gif) | Stecker (zweites Ende) | 15-polige HD D-Sub (HD-15) - weiblich |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |