Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C2G Economy


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-3789569
Hersteller:
     C2G
Herst.-Nr.:
     81169
EAN/GTIN:
     0757120811695
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
SVGA-Kabel
VGA Kabel
VGA Monitorkabel
Dieses Kabel wurde aus 28 AWG Draht hergestellt und ist foliengeschirmt, um Ihre kurzen Kabelläufe vor EMI/RFI-Interferenz zu schützen. Die voll vergossenen Stecker haben einfach zu bedienende extralange Steckerschrauben für einen schnellen Anschluss. Verwenden Sie dieses Kabel für Videopräsentationen, im Unterricht oder einfach nur, um Ihren Arbeitsplatz so komfortabel und effizient wie möglich zu gestalten.
C2G Economy - VGA-Verlängerungskabel - HD-15 (VGA) (M) zu HD-15 (VGA) (W) - 5 m - geformt, Daumenschrauben
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
VGA-Verlängerungskabel
Technologie
Abgeschirmt
Besonderheiten
Geformt, Daumenschrauben
Länge
5 m
Abschirmungsmaterial
Folie
American Wire Gauge (AWG)
28
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS
Konnektivität
Anschluss
15-polige HD D-Sub (HD-15) - männlich
Stecker (zweites Ende)
15-polige HD D-Sub (HD-15) - weiblich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.