| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-3789571 Herst.-Nr.: 81227 EAN/GTIN: 7571208122724 |
| |
|
| | |
| Verbinden Sie Ihre nVIDIA- oder PNY-, Quadro- oder Matrox QID- Mehrfachmonitor-Grafikkarte mit unseren LFH-59-Kabeln mit vergoldeten Kontakten für volle Leitfähigkeit ohne Datenverlust. In vielen hochwertige Arbeitsstationen werden Mehrfachmonitor-Grafikkarten verwendet, die nur einen einzigen LFH-59 oder LFH-60-Anschluss (auch bekannt als DMS-59 bzw. DMS-60) haben. Um diesen Einzelanschluss in mehr als eine geläufige Bildschirmschnittstelle, wie z. B. DVI oder VGA, zu konvertieren, ist eine Kabelpeitsche erforderlich. Bitte beachten Sie: Da Pin 58 auf der LFH/DMS-59 nicht belegt ist, kann unser LFH-59 Kabel auch für Ihre LFH-60 Anwendungen eingesetzt werden. C2G - DVI-Kabel - DVI-I (W) zu DMS-59 (M) Weitere Informationen: Allgemein | Typ | DVI-Kabel | | Beschichteter Stecker | Gold | Verschiedenes | Kennzeichnung | RoHS | Konnektivität | Anschluss | 2 x DVI kombiniert, 24+5-polig - weiblich | | Stecker (zweites Ende) | DMS-59 - männlich |
|
| | |
| | | |
| |