Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C2G Pro Series UXGA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-3789965
Hersteller:
     C2G
Herst.-Nr.:
     81005
EAN/GTIN:
     7571208100562
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
SVGA-Kabel
VGA Kabel
VGA Monitorkabel
Verbindung ohne Ghosting und Signalverzerrung. Dieses Premiumkabel höchster Qualität aus zusammengesetzten Koaxialkabeln geschirmt in verdrillten Paaren erster Güte sorgt für ein scharfes, verzerrungsfreies Video, sodass Sie alle Freiheiten bei der Positionierung Ihres Monitors haben. Drei interne Koaxialleitungen für rot, grün, und blau sind darin verbaut. Dieses Kabel ist mit einem Ferritkern ausgestattet, um gegen EMI/RFI-Interferenz zu schützen, und ist mit 125 %-Folienschirm und 90 % verzinntem Kupfergeflechtschirm abgeschirmt. Verwenden Sie es für Videoprojektoren, Videoverteiler, KVM-Switches in Videopräsentationen, im Unterricht, für POS-Geräte, Serverräume etc.
C2G Pro Series UXGA - VGA-Kabel - HD-15 (VGA) (M) zu HD-15 (VGA) (M) - 7 m
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
VGA-Kabel
Technologie
Doppelt abgeschirmtes Koaxialkabel
Länge
7 m
Abschirmungsmaterial
Folie mit verzinntem Kupfergeflecht
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS
Konnektivität
Anschluss
15-polige HD D-Sub (HD-15) - männlich
Stecker (zweites Ende)
15-polige HD D-Sub (HD-15) - männlich
Weitere Suchbegriffe: svga-kabel 7m, d-sub kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,31*
€ 46,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,85*
€ 46,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,93*
€ 43,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,47*
€ 41,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,93*
€ 40,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,49*
€ 35,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.