| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1002-3801900 Herst.-Nr.: 17764 EAN/GTIN: 4043718060870 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | INLINE - DVI-Kabel - Single Link - DVI-D (M) zu DVI-D (M) - 3 m Weitere Informationen: Allgemein | Typ | DVI-Kabel | ![](/p.gif) | Besonderheiten | Dual Ferrite | ![](/p.gif) | Länge | 3 m | ![](/p.gif) | TMDS-Links | Single Link | Konnektivität | Anschluss | Digital DVI (Single-Link), 18+1-polig - männlich | ![](/p.gif) | Stecker (zweites Ende) | Digital DVI (Single-Link), 18+1-polig - männlich |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Batterie LR6, LR06 Batterie, LR6 Batterie, Mignon Batterie, DVI Kabel, DVI Monitorkabel, DVIKabel, Alarmkabel, Datenkabel, Datenleitung, Datenübertragungskabel, Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, dvi kabel 18+1, alarmkabel, dvi kabel inline |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |