Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INLINE DVI-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-3801922
Hersteller:
     Intos Electronic
Herst.-Nr.:
     17791A
EAN/GTIN:
     4043718088393
Suchbegriffe:
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
DVIKabel
inline dvi kabel 24+5
INLINE - DVI-Kabel - Dual Link - DVI-I (M) zu DVI-I (M) - 1.8 m - geformt
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
DVI-Kabel
Technologie
Doppelisolierung
Besonderheiten
Geformt, Ferritleiste
Länge
1.8 m
TMDS-Links
Dual Link
Konnektivität
Anschluss
DVI kombiniert, 24+5-polig - männlich
Stecker (zweites Ende)
DVI kombiniert, 24+5-polig - männlich
Weitere Suchbegriffe: dvi kabel, dvi kabel 1,8m
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,39*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.