| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1002-3833472 Herst.-Nr.: 6021560 EAN/GTIN: 4034303014200 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Intenso Memory Case - Festplatte - 1 TB - extern (tragbar) - 2.5" (6.4 cm) - USB 3.0 - 5400 rpm - Puffer: 8 MB - Schwarz Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | 2.5" (6.4 cm) | ![](/p.gif) | Gewicht | 165 g | ![](/p.gif) | Gerätetyp | Festplatte - extern (tragbar) | ![](/p.gif) | Puffergröße | 8 MB | ![](/p.gif) | Kapazität | 1 TB | ![](/p.gif) | Schnittstelle | USB 3.0 | Verschiedenes | Farbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Enthaltene Kabel | 1 x USB 3.0-Kabel - extern | Stromversorgung | Stromversorgung | USB-Bus | Leistung | Übertragungsrate Schnittstelle | 5.0 Gbps (USB 3.0) | ![](/p.gif) | Spindelgeschwindigkeit | 5400 rpm | Erweiterung und Konnektivität | Schnittstellen | 1 x USB 3.0 | ![](/p.gif) | Kompatibles Schaltfeld | 2.5" (6.4 cm) | Software & Systemanforderungen | Erforderliches Betriebssystem | Apple MacOS X 10.x, Microsoft Windows Vista / XP / 7 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: externe Festplatten, Externe Festplattengehäuse, Externe Gehäuse (Festplatte), Festplatten Gehäuse, Festplattengehäuse, USB Festplatte, USB Festplatten, USB HDD, USB Hard Drive, USB Harddisk, USB SSD, intenso 1 tb 2.5" externe festplatte, external hdd, external hard drives 1tb |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |