Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INLINE DisplayPort-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-3838393
Hersteller:
     Intos Electronic
Herst.-Nr.:
     17102P
EAN/GTIN:
     4043718290024
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
inline displayport kabel 2m
displayport kabel
displayport kabel 2m
INLINE - DisplayPort-Kabel - DisplayPort (M) zu DisplayPort (M) - 2 m - geformt - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
DisplayPort-Kabel
Farbe
Schwarz
Besonderheiten
Geformt
Länge
2 m
Beschichteter Stecker
Gold
Konnektivität
Anschluss
20-poliger DisplayPort - männlich
Stecker (zweites Ende)
20-poliger DisplayPort - männlich
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 163,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,36*
€ 240,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,51*
€ 232,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,07*
€ 223,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,55*
€ 216,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,65*
€ 194,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.