| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1002-3849914 Herst.-Nr.: 33102K EAN/GTIN: 4043718090303 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | INLINE - Tastatur- / Maus-Adapter - PS/2 (W) zu USB (M) Weitere Informationen: Allgemein | Typ | Tastatur- / Maus-Adapter | Verschiedenes | Kennzeichnung | RoHS | Konnektivität | Anschluss | 6-poliger mini-DIN (PS/2-Stil) - weiblich | ![](/p.gif) | Stecker (zweites Ende) | 4-polig USB Typ A - männlich |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Maus Adapter, PS/2 Adapter, Tastatur Adapter, Maus mit Tastatur, Maus und Tastatur, Tastatur mit Maus, Tastatur und Maus, Tastatur- und Mauskombination, Adapter USB PS/2, Adapter USB PS2, USB PS/2 Adapter, USB PS2 Adapter, inline® usb ps/2 adapter, adapter usb a buchse auf ps/2 stecker |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |