| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-3851317 Herst.-Nr.: 14N1650 EAN/GTIN: 7346462866710 |
| |
|
| | |
| Lexmark 150XLA bietet im Vergleich zur Tintenpatrone mit Standardkapazität den Druck von drei Mal so vielen Seiten! Premium-Qualität. Lexmark Cartridge No. 150XLA - Hohe Ergiebigkeit - Gelb - original - Tintenpatrone LCCP - für Lexmark Pro715, Pro915, S315, S415, S515 Weitere Informationen: Allgemein | Transportbreite | 9.8 cm | | Transporttiefe | 2.8 cm | | Transporthöhe | 14 cm | | Transportgewicht | 44 g | Verschiedenes | Preistyp | Lexmark Cartridge Collection Program | Verbrauchsmaterial | Farbe | Gelb | | Drucktechnologie | Tintenstrahl | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Patronenleistung | Hohe Ergiebigkeit | | Patronenmerkmale | Lexmark Vizix 2.0-Drucktechnologie | | Verbrauchsmaterialtyp | Tintenpatrone | | Ergiebigkeit | Bis zu 700 Seiten ISO/IEC 24711 | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Lexmark Pro715, Pro915, S315, S415, S515 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone Lexmark, Inkjet-Patrone Lexmark, Lexmark Druckerpatrone, Lexmark Tinte, Tinte Lexmark, Tintenstrahlpatrone Lexmark, Druckerpatrone für Lexmark, Inkjet-Patrone für Lexmark, Tintenstrahlpatrone für Lexmark, lexmark druckerpatronen, druckerpatrone lexmark |
| | |
| |