| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-3851389 Herst.-Nr.: 14N1614E EAN/GTIN: 7346463061404 |
| |
|
| | |
| Die Vizix-2.0-Drucktechnologie bietet brillante, gestochen scharfe Ausdrucke von der ersten bis zur letzten Seite. Lexmark Cartridge No. 150XL - Hohe Ergiebigkeit - Schwarz - original - Tintenpatrone LCCP, LRP - für Lexmark Pro715, Pro915, S315, S415, S515 Weitere Informationen: Allgemein | Transportbreite | 9.8 cm | | Transporttiefe | 3.2 cm | | Transporthöhe | 14 cm | | Transportgewicht | 73 g | Verschiedenes | Preistyp | Lexmark Cartridge Collection Program, Lexmark Return Program (LRP) | Verbrauchsmaterial | Farbe | Schwarz | | Drucktechnologie | Tintenstrahl | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Patronenleistung | Hohe Ergiebigkeit | | Patronenmerkmale | Lexmark Vizix 2.0-Drucktechnologie | | Verbrauchsmaterialtyp | Tintenpatrone | | Ergiebigkeit | Bis zu 750 Seiten ISO/IEC 24711 | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Lexmark Pro715, Pro915, S315, S415, S515 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone Lexmark, Inkjet-Patrone Lexmark, Lexmark Druckerpatrone, Lexmark Tinte, Tinte Lexmark, Tintenstrahlpatrone Lexmark, Druckerpatrone für Lexmark, Inkjet-Patrone für Lexmark, Tintenstrahlpatrone für Lexmark, lexmark druckerpatronen, druckerpatrone lexmark |
| | |
| |