Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark Cartridge No. 150XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-3851392
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     14N1616E
EAN/GTIN:
     5804646306176
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Die Vizix-2.0-Drucktechnologie bietet brillante, gestochen scharfe Ausdrucke von der ersten bis zur letzten Seite.
Lexmark Cartridge No. 150XL - Hohe Ergiebigkeit - Magenta - original - Tintenpatrone LCCP, LRP - für Lexmark Pro715, Pro915, S315, S415, S515
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
9.8 cm
Transporttiefe
2.8 cm
Transporthöhe
14 cm
Transportgewicht
44 g
Verschiedenes
Preistyp
Lexmark Cartridge Collection Program, Lexmark Return Program (LRP)
Verbrauchsmaterial
Farbe
Magenta
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Patronenleistung
Hohe Ergiebigkeit
Patronenmerkmale
Lexmark Vizix 2.0-Drucktechnologie
Verbrauchsmaterialtyp
Tintenpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 700 Seiten ISO/IEC 24711
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Lexmark Pro715, Pro915, S315, S415, S515
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,40*
€ 63,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,51*
€ 62,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 49,88*
€ 59,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,97*
€ 57,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,39*
€ 52,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,06*
€ 51,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,13*
€ 44,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.