Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Freecom Mobile Drive XXS 3.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-3854032
Hersteller:
     Freecom
Herst.-Nr.:
     56007
EAN/GTIN:
     8711777353801
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Ob Sie Profi- oder Heimnutzer sind: In der heutigen Zeit müssen Ihre wertvollen Daten mobil sein. Freecom bietet hierfür das Mobile Drive XXS 3.0. Ultra-kompakt und extrem anwenderfreundlich - diese mobile USB 3.0 Festplatte macht den Transport und Austausch von Daten einfacher als je zuvor. Freecoms Speicherinnovation im absolut handlichen Miniformat ist umgeben von einer passgenauen Hülle aus hochwertigem Gummi und liegt extrem gut in der Hand. Dank der geringen Größe lässt sich diese Speicherlösung selbst in schmalen Hosentaschen verstauen und ist ideal für unterwegs geeignet. Der Anschluss an Notebook oder PC erfolgt über das kompakte USB-Kabel, das sich Platz sparend und ohne Kabelgewirr verstauen lässt. Die USB 3.0-Schnittstelle sorgt für ultraschnelle Datenübertragungsraten und ist zu 100% kompatibel mit USB 2.0-Anschlüssen. Schließen Sie das Mobile Drive XXS 3.0 einfach über das praktische USB-Kabel an den USB-Port Ihres Computers an und schon können Sie Ihre Kalkulationen, Dokumente, Filme, Fotos oder Musik überall verwenden. Das Mobile Drive XXS 3.0 ist zu 100% buspowered und benötigt zur Stromversorgung weder ein Netzteil noch zusätzliche Kabel. Diese weltweit kleinste 2,5-Zoll Festplatte bietet alles, was Sie zum unkomplizierten und verlässlichen Speichern Ihrer Daten brauchen. Freecom entwickelt Produkte für Ihre Bedürfnisse.
Freecom Mobile Drive XXS 3.0 - Festplatte - 1 TB - extern (tragbar) - 2.5" (6.4 cm) - USB 3.0 - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Gerätetyp
Festplatte - extern (tragbar)
Kapazität
1 TB
Schnittstelle
USB 3.0
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Farbe
Schwarz
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel - extern
Stromversorgung
Stromversorgung
USB-Bus
Leistung
Übertragungsrate Schnittstelle
5.0 Gbps (USB 3.0)
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB 3.0
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,61*
€ 87,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,00*
€ 86,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,85*
€ 79,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,07*
€ 76,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,26*
€ 65,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
12.04.1096-8
ab € 27,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.