| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1002-4073364 Herst.-Nr.: AK-320101-020-S EAN/GTIN: 4016032298311 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Dieses digitale, Full HD taugliche DVI Kabel (Dual Link), dient dem Anschluss von Audio/Video Geräten mit DVI(24+1) Schnittstelle, wie beispielsweise PC, Notebook, Monitor, TV oder Beamer. ASSMANN - DVI-Kabel - Dual Link - DVI-D (M) zu DVI-D (M) - 2 m - geformt - Schwarz Weitere Informationen: Allgemein | Typ | DVI-Kabel | ![](/p.gif) | Technologie | Doppelisolierung | ![](/p.gif) | Farbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Besonderheiten | Geformt, Ferritleiste | ![](/p.gif) | Länge | 2 m | ![](/p.gif) | American Wire Gauge (AWG) | 28 | ![](/p.gif) | TMDS-Links | Dual Link | ![](/p.gif) | Beschichteter Stecker | Nickel | Herstellergarantie | Service und Support | 5 Jahre Garantie | Verschiedenes | Kennzeichnung | UL 20276 | Konnektivität | Anschluss | Digital DVI, 24+1-polig - männlich | ![](/p.gif) | Stecker (zweites Ende) | Digital DVI, 24+1-polig - männlich |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: DVI Verlängerung, Alarmkabel, Datenkabel, Datenleitung, Datenübertragungskabel, Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, dvi kabel 24+1 2m, alarmkabel, digitus datenkabel |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |