Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datalogic Kabel seriell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Datalogic RS-232, DB9S, 12', Coiled Serien-Kabel 3,66 m DB-9
Datalogic RS-232, DB9S, 12', Coiled Serien-Kabel 3,66 m DB-9
Artikel-Nr.:
     C1002-4139005
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     8-0736-17
EAN/GTIN:
     5711045716430
Suchbegriffe:
Kabel Seriell D-Sub 9 Pol Stecker a...
kabel seriell d-sub 9 pol stecker a...
PSC ist ein weltweiter Lieferant von Scannern, Datenerfassungsgeräten und mobilen Terminals. Die breite Palette umfasst Qualitätsprodukte, die für die Erfassung, Verarbeitung und Übertragung von Barcodedaten zu Terminals und Host-Computern, für die Datenerfassungslösungen für Handel, Herstellung, Lagerverwaltung, Logistik und Versand genutzt werden.
Datalogic - Kabel seriell - DB-9 - 3.7 m
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Kabel seriell
Länge
3.7 m
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS
Konnektivität
Anschluss
D-Sub (DB-9), 9-polig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,32*
€ 37,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,13*
€ 37,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,66*
€ 35,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,34*
€ 33,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,71*
€ 31,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,45*
€ 26,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Datalogic
MG1502-10220
ab € 195,97*
Zubehör
Datalogic
MG1501-10211-0200
ab € 216,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.