Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Freecom ToughDrive USB 3.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4172962
Hersteller:
     Freecom
Herst.-Nr.:
     56058
EAN/GTIN:
     5053959206646
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Stellen Sie sich vor, was passiert, wenn Sie bei einem Flug spät dran sind, zum Schalter rennen, und Ihnen Ihre externe Festplatte versehentlich aus Ihrer Notebook- oder Manteltasche auf den Boden fällt... sie geht kaputt. Hunderte Arbeitsstunden, Gigabytes von Tabellen, Dokumenten, Fotos... alles weg. Oder noch schlimmer, Sie vergessen Ihre Festplatte im Zug oder Taxi und alle vertraulichen Dokumente werden gestohlen, angeschaut und geteilt. Jetzt nicht mehr! Freecom präsentiert die Tough Drive, die ideale externe Speicherlösung für Menschen, die viel unterwegs sind. Ausgestattet mit einem internen Anti-Schock-Mechanismus und einer einzigartigen weichen Silikonhülle kann sie Erschütterungen und Stürzen aus bis zu 2 Meter widerstehen, sodass Ihre Festplatte immer noch voll funktionstüchtig bleibt, nachdem sie heruntergefallen ist. Die Tough Drive stellt sicher, dass Sie auch danach noch auf Ihre wertvollen Dateien zugreifen können. Dieses Gefühl von Sicherheit bietet Ihnen nur Freecom.
Freecom ToughDrive USB 3.0 - Festplatte - 500 GB - extern (tragbar) - 2.5" (6.4 cm) - USB 3.0 - Grau
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Breite
14 cm
Tiefe
8.3 cm
Höhe
1.9 cm
Gewicht
200 g
Gerätetyp
Festplatte - extern (tragbar)
Kapazität
500 GB
Merkmale
Stoßfest, Kennwortauthentifizierung
Schnittstelle
USB 3.0
Interne Laufwerkschnittstelle
Serial ATA
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Farbe
Grau
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel - integriert
Stromversorgung
Stromversorgung
USB-Bus
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Leistung
Übertragungsrate Schnittstelle
5.0 Gbps (USB 3.0)
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB 3.0
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Software & Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows Vista / XP / 7, Apple MacOS X 10.4.8 oder höher
Details der Systemanforderungen
Windows XP - Pentium III - 900 MHz - RAM 256 MB ¦ MacOS X 10.4.8 oder höher - PowerPC G3 RAM 256 MB ¦ Windows 7 - Pentium III - 900 MHz - RAM 256 MB ¦ Windows Vista - Pentium III - 900 MHz - RAM 512 MB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,67*
€ 153,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,15*
€ 151,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,11*
€ 139,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,92*
€ 127,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,76*
€ 118,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.