Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock SATA Flash Module vertical


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-4191455
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     54351
EAN/GTIN:
     4043619543519
Suchbegriffe:
SSD
SSD Festplatten
Solid State Disk
Solid State Drive
Verschiedene Computer und spezialisierte Datengeräte benutzen die SATA-Schnittstelle zum Datentransfer. Das Delock SATA Flash Speichermodul ist mit seinen Maßen von nur 20,9 x 39,2 x 8 mm sehr klein und ideal für den Einsatz in digitalen Leitsystemen, Multimedia Car PC, Terminal Information Systeme, medizinische Einrichtungen, Telekommunikation, Unternehmenssysteme und anderen Geräten im Mini-ITX Bereich. Mit der integrierten elektronischen Fehlerkorrektur (ECC) wird ein sicherer Datentransfer gewährt. Zudem erhöht der Auto Stand-by Modus die Energieeffizienz.
Delock SATA Flash Module vertical - SSD - 2 GB - intern - SATA 3Gb/s
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
21 mm
Tiefe
33 mm
Höhe
8 mm
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
2 GB
Merkmale
S.M.A.R.T.
Schnittstelle
SATA 3Gb/s
NAND-Flash-Speichertyp
Single-Level Cell (SLC)
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x Stromkabel
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Leistung
Interner Datendurchsatz
26 MBps (lesen)/ 20 MBps (Schreiben)
Zuverlässigkeit
Start-/Stoppzyklen
100,000
MTBF
4,000,000 Stunden
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 3 Gb/s - 7-poliges Serial ATA
Weitere Suchbegriffe: delock ssd, ssd
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,64*
€ 68,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,27*
€ 68,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,98*
€ 64,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,23*
€ 57,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,46*
€ 56,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,46*
€ 50,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.