Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quantum Speichermedium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4194706
Hersteller:
     Quantum
Herst.-Nr.:
     MR-L5MQN-20
EAN/GTIN:
     0768268031913
Suchbegriffe:
LTO Band
LTO Cartridge
LTO Tape
Ultrium Band
Die Medienkassetten von Quantum werden gemäß den Industriestandards für Qualität und Zuverlässigkeit hergestellt und stehen für niedrige Fehlerraten, hohe Leistung und lange Haltbarkeit. Mit den Medien von Quantum können Sie Ihre Daten sicher archivieren. Die breite Produktpalette erfüllt unterschiedlichste Anforderungen in Bezug auf ein optimales, langfristiges Datenmanagement. Das LTO Ultrium-Bandformat wurde mit Blick auf eine hohe Kapazität, Leistung und Zuverlässigkeit in Standalone- und Automatisierungsumgebungen optimiert.
Quantum - 20 x LTO Ultrium 5 - 1.5 TB / 3 TB - Library Pack
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
LTO Ultrium
Lokalisierung
Nordamerika, EMEA
Anzahl mitgelieferter Medien
20
Bandkassette
Ultrium 5
Verschiedenes
Verpackung
Library Pack
Media
Kapazität mit Datenkomprimierung
3 TB
Kapazität ohne Komprimierung
1.5 TB
Weitere Suchbegriffe: Ultrium Cartridge, Ultrium Tape, lto band
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 421,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 485,73*
€ 578,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 474,80*
€ 565,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 451,28*
€ 537,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 445,92*
€ 530,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 421,97*
€ 502,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Quantum
MR-L5MQN-01
ab € 17,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.