Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WD Green WD10EZRX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Western Digital Caviar Green 3.5" 1 TB Serial ATA III
Western Digital Caviar Green 3.5" 1 TB Serial ATA III
Western Digital Caviar Green 3.5" 1 TB Serial ATA III
Western Digital Caviar Green 3.5" 1 TB Serial ATA III
Western Digital Caviar Green 3.5" 1 TB Serial ATA III
Western Digital Caviar Green 3.5" 1 TB Serial ATA III
Western Digital Caviar Green 3.5" 1 TB Serial ATA III
Western Digital Caviar Green 3.5" 1 TB Serial ATA III
Western Digital Caviar Green 3.5" 1 TB Serial ATA III
Western Digital Caviar Green 3.5" 1 TB Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     C1002-4197319
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     WD10EZRX
EAN/GTIN:
     3612401591017
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
WD-Green-Festplatten sind für eine hohe Zuverlässigkeit ausgelegt, um für eine verlängerte Festplattenlebensdauer zu sorgen. Der kühle und leise Betrieb wirkt sich auf die Zuverlässigkeit aus. Durch die reduzierte Wärmeabgabe, den verringerten Stromverbrauch, den geräuscharmen Betrieb und die branchenführende Energieverwaltung übertreffen WD-Green-Laufwerke vergleichbare Produkte von Mitbewerbern.
WD Green WD10EZRX - Festplatte - 1 TB - intern - 3.5" (8.9 cm) - SATA 6Gb/s - Puffer: 64 MB
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm x 1/3H)
Breite
10.2 cm
Tiefe
14.7 cm
Höhe
2.5 cm
Gewicht
450 g
Gerätetyp
Festplatte - intern
Puffergröße
64 MB
Kapazität
1 TB
Merkmale
IntelliSeek, IntelliPower, NoTouch-Ramp-Ladetechnologie, GreenPower-Technologie, Advanced Format-Technologie, S.M.A.R.T.
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Schocktoleranz
65 g @ 2 ms (in Betrieb) / 350 g @ 1ms (nicht in Betrieb)
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Interner Datendurchsatz
150 MBps
Zuverlässigkeit
Nicht-korrigierbare Datenfehler
1 pro 10^14
Start-/Stoppzyklen
300,000
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s - 7-poliges Serial ATA
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm x 1/3H)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,11*
€ 72,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,69*
€ 72,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,27*
€ 68,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,47*
€ 61,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,39*
€ 59,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,90*
€ 53,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.