Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DYMO Rhino 4200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4212976
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     S0955970
EAN/GTIN:
     3501170955970
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Allzweck-Etikettiergerät. Das kompakte, bedienungsfreundliche, zeitsparende Etikettiergerät für den professionellen Einsatz unterwegs. Dank der gewohnten QWERTZ Tastatur und der Direktzugriffstasten (Hotkeys) und anderen zeitsparenden Funktionen, erledigt der DYMO Rhino 4200 Etikettiervorgänge schnell und präzise.
DYMO Rhino 4200 - Beschriftungsgerät - s/w - Thermotransfer - Rolle (1,9 cm) - 180 dpi - bis zu 15 mm/Sek. - Cutter
Weitere Informationen:
Allgemein
Druckertyp
Beschriftungsgerät - Thermotransfer - monochrom
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Drucker
Max. Auflösung (S/W)
180 dpi
Eingebaute Geräte
Bildschirm zur Bildvorschau, Tastatur
Barcodes
Code 39, Code 128
Schriftarten
BIG
Schriftgrößen
7 Größen
Tastatur
QWERTZ
Cutter
Ja
Medienhandhabung
Mediengrößen
Rolle (0,6 cm), Rolle (1,2 cm), Rolle (0,9 cm), Rolle (1,9 cm)
Medientyp
Vinyl-Etiketten, beständiges Polyesterband, flexibles Nylonband, selbstlaminierendes Vinylband, Schrumpfschlauch, nicht klebendes Etikett
Max. Mediengröße (angepasst)
19 mm
Minimale Mediengröße (Angepasst)
6 mm
Max. Mediengröße
Rolle (1,9 cm)
Vorlageneinzug für Medien
1 x manuell - 1 Rolle - Rolle (1,9 cm)
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Hot-Keys
Batterie
Typ
AA-Typ
Erforderliche Anzahl
6
Abmessungen und Gewicht
Breite
11.7 cm
Tiefe
5.7 cm
Höhe
17.8 cm
Gewicht
0.77 kg
Die besten Konditionen aller 25 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 83,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 83,26* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,28*
€ 126,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,04*
€ 126,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,30*
€ 109,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,38*
€ 106,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,26*
€ 99,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.