Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MediaRange Speichermedium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4220405
Hersteller:
     Mediarange
Herst.-Nr.:
     MR472
EAN/GTIN:
     4260283112630
Suchbegriffe:
DVD
DVD Rohlinge
DVD-R
DVD-RW
MediaRange DVD+R Double Layer Speichermedien ohne Aufdruck eignen sich zum professionellen Gebrauch. Durch die hervorragende Aufnahmestabilität lassen sich Ihre Daten, mit Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 8x, in nur wenigen Minuten sichern. Die ausgezeichnete Kompatibilität zu Brennern und Wiedergabegeräten stellt sicher, dass Sie jederzeit und überall auf Ihre persönlichen Bilder, Dokumente, Musiktitel, Videos und Backups zugreifen können. Das MediaRange Speichermediensortiment zeichnet sich durch langanhaltende Archivierungszeiten und hervorragende UV-Lichtbeständigkeit aus. Die kratzfeste und glatte Oberfläche schützt Ihre Daten zusätzlich vor äußeren Einwirkungen des Alltags und eignet sich zum Bedrucken im Thermotransfer-Verfahren.
MediaRange - 100 x DVD+R DL - 8.5 GB 8x - Spindel
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
DVD+R DL
Anzahl mitgelieferter Medien
100
Max. Schreibgeschwindigkeit
8x
Verschiedenes
Verpackung
Spindel
Media
Kapazität ohne Komprimierung
8.5 GB
Weitere Suchbegriffe: dvd
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,95*
€ 61,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,90*
€ 60,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,23*
€ 57,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,75*
€ 53,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,26*
€ 51,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,15*
€ 45,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.