| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-4223841 Herst.-Nr.: CN057AE#BGX EAN/GTIN: 0886111615193 |
| |
|
| | |
| Die HP 932 Schwarz Tintenpatrone liefert professionelle Druckqualität Seite für Seite. Drucken Sie Dokumente und Marketingmaterialien mit Texten in Laserqualität und recyceln Sie leere Patronen auf einfachste Weise. HP 932 - Schwarz - original - Tintenpatrone - für Officejet 6100, 6600 H711a, 6700, 7110, 7510, 7610, 7612 Weitere Informationen: Allgemein | Transportbreite | 9.4 cm | | Transporttiefe | 12.6 cm | | Transporthöhe | 2.5 cm | | Transportgewicht | 50 g | Verbrauchsmaterial | Farbe | Schwarz | | Drucktechnologie | Tintenstrahl | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Verbrauchsmaterialtyp | Tintenpatrone | | Ergiebigkeit | Bis zu 400 Seiten | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | HP Officejet 6100 ePrinter, 6600 H711a, 6700 Premium H711n, 7110 Wide Format ePrinter, 7510 Wide Format, 7610 Wide Format, 7612 Wide Format |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Hewlett-Packard, Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard, Druckerpatrone Hewlett-Packard, HP Druckerpatrone, HP Tinte, Hewlett-Packard Druckerpatrone, Hewlett-Packard Tinte, Inkjet-Patrone Hewlett-Packard, Tinte HP, Tinte Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone Hewlett-Packard, druckerpatronen hp, druckerpatrone |
| | |
| |