Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MediaRange Speichermedium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-4227905
Hersteller:
     Mediarange
Herst.-Nr.:
     MR226
EAN/GTIN:
     4260283111459
Suchbegriffe:
CD
CD Rohling
CD Rohlinge
Compact Disk
Mit den MediaRange CD-R Medien in Vinyl-Optik, erhalten Sie eine Disc im klassischen Schallplatten Design. Die Disc im Retro-Look ist sowohl auf der Oberseite, als auch der Brennseite komplett schwarz. Die Oberfläche gleicht einer Schallplatte und lässt alte Zeiten aufleben. Dank der bedruckbaren Oberfläche, können Sie diese Disc, ganz nach Ihren Wünschen gestalten.
MediaRange - 50 x CD-R - 700 MB (80 Min) 52x - Schwarz - Spindel
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
CD-R
Farbe
Schwarz
Anzahl mitgelieferter Medien
50
Max. Schreibgeschwindigkeit
52x
Verschiedenes
Verpackung
Spindel
Media
Aufnahmezeit
80 Min
Kapazität ohne Komprimierung
700 MB
Weitere Suchbegriffe: CD-R, cd-r
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.