Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MediaRange DVD-Videobox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4248096
Hersteller:
     Mediarange
Herst.-Nr.:
     BOX12
EAN/GTIN:
     4260057123725
Suchbegriffe:
CD Hülle
CD Leerhülle
CD-Hüllen
CD/DVD Hülle
Zum professionellen Archivieren Ihrer CDs & DVDs. Mit der Möglichkeit, ein Cover in die Hüllen einzulegen, geben Sie Ihren Videos oder Sicherheitskopien einen edlen Schliff. Ebenso kann man damit auch hervorragend Musik-CDs aufbewahren und überzeugend präsentieren.
MediaRange - DVD-Videobox - Kapazität: 2 CD/DVD - Schwarz (Packung mit 50)
Weitere Informationen:
Allgemein
Tiefe
1.4 cm
Farbe
Schwarz
Produkttyp
DVD-Videobox
Kapazität
2 CD/DVD
Produktmaterial
Kunststoff
Packungsmenge
50 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.