Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MediaRange Behälter CD-Aufbewahrung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4248098
Hersteller:
     Mediarange
Herst.-Nr.:
     BOX23
EAN/GTIN:
     4260057123862
Suchbegriffe:
CD Hülle
CD Leerhülle
CD-Hüllen
CD/DVD Hülle
Der Klassiker - die Jewelbox mit herausnehmbarem Tray und Inlayclips für zwei CD's oder DVD's.
MediaRange - Behälter CD-Aufbewahrung - Kapazität: 2 CD/DVD (Packung mit 100)
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
14.3 cm
Tiefe
0.9 cm
Höhe
12.4 cm
Produkttyp
Behälter CD-Aufbewahrung
Kapazität
2 CD/DVD
Packungsmenge
100 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Ablagefach
Weitere Suchbegriffe: DVD Hülle, cd leerhüllen, dvd hülle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,62*
€ 56,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,09*
€ 56,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,99*
€ 53,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,29*
€ 50,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,50*
€ 48,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,82*
€ 41,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.