Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 120GB PATA HDD IDE/ATA
HP 120GB PATA HDD IDE/ATA
Artikel-Nr.:
     C1002-4248558
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     481313-001
EAN/GTIN:
     5704327495444
Suchbegriffe:
IDE Festplatte
IDE Festplatten
IDE HDD
IDE Hard Drive
HP - Festplatte - 120 GB - intern - 2.5" (6.4 cm) - ATA-100 - 4200 rpm - für HP 2510p
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm x 1/8H)
Breite
70 mm
Höhe
9.5 mm
Gerätetyp
Festplatte - intern
Kapazität
120 GB
Schnittstelle
ATA-100
Leistung
Spindelgeschwindigkeit
4200 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x ATA-100
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm x 1/8H)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP Compaq 2510p
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 225,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,59*
€ 274,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,28*
€ 274,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,88*
€ 272,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,68*
€ 272,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,21*
€ 268,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.