Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer KH.32008.013 Interne Festplatte 2.5" 320 GB SATA
Acer KH.32008.013 Interne Festplatte 2.5" 320 GB SATA
Artikel-Nr.:
     C1002-4248633
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     KH.32008.013
EAN/GTIN:
     5704327785781
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Acer - Festplatte - 320 GB - intern - 2.5" (6.4 cm) - SATA 1.5Gb/s - 5400 rpm - für Aspire 2920, 2930, 4920, 4930, 5920, 6920, 8920; eMachines E510
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm x 1/8H)
Gerätetyp
Festplatte - intern
Kapazität
320 GB
Schnittstelle
SATA 1.5Gb/s
Leistung
Spindelgeschwindigkeit
5400 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 1.5 Gb/s - 7-poliges Serial ATA
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm x 1/8H)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Acer Aspire 2920-1A2G25Mi, 2920-302G25Mi, 2920-302G25Mn, 2920-3A2G12Mi, 2920-3A2G16Mi, 2920-3A2G25Mi, 2920-603G25Mi, 2920-6054, 2920-6100, 2920-6353, 2920-6485, 2920-6549, 2920-6691, 2920-6692, 2920-6790, 2920-6A3G25Mi, 2920-6A4G32MN, 2920-812G25Mi, 2930, 2930-582G25Mn, 2930-583G16MN, 2930-583G32Mn, 2930-584G32MN, 2930-593G25Mn, 2930-6131, 2930-6302, 2930-644G32MN, 2930-6850, 2930-733G25Mn, 2930-733G25N, 2930-733G32MN, 2930-734G25MN, 2930-734G32Mn, 2930-734G32N, 2930-744G32MN, 2930-844G32MN, 2930-844G32N, 4920-5A2G16Mi, 4920G-5A2G25Mn, 4930-583G32, 4930-6862, 4930G-733G25N, 4930G-843G25MN, 5920-1A2G16Mi, 5920-302G16Mi, 5920-3A2G16, 5920-3A2G25Mi, 5920-5A2G12Mi, 5920-5A2G16Mi, 5920-5A2G25Mi, 5920-5A3G25Mi, 5920-5A4G25Mi, 5920-602G25Mi, 5920-6094, 5920-6168, 5920-6335, 5920-6349, 5920-6423, 5920-6444, 5920-6574, 5920-6642, 5920-6706, 5920-6808, 5920-6954, 5920-6961, 5920-6A2G16Mi, 5920-6A2G25Mi, 5920-6A4G25Mi, 5920G-302G32Bn, 5920G-303G25Mi, 5920G-3A2G25Mi, 5920G-5A2G16Mi, 5920G-5A2G25Bn, 5920G-5A3G25BI, 5920G-5A4G25Mi, 5920G-5A4G32Mi, 5920G-602G25Bi, 5920G-602G25Mi, 5920G-604G25Mi, 5920G-604G32Mi, 5920G-6A2G25Mi, 5920G-6A3G32Mi, 5920G-6A4G25Bi, 5920G-6A4G25BN, 5920G-6A4G25Mi, 5920G-6A4G25MN, 5920G-812G25MN, 5920G-812G32, 5920G-813G25Bn, 5920G-813G25Mi, 5920G-813G32Mi, 5920G-814G25Mi, 5920G-832G25B, 5920G-834G25Mi, 5920G-834G32MN, 5920G-932G25BN, 5920G-934G25Mi, 6920-6213, 6920-6422, 6920-6428, 6920-6508, 6920-6610, 6920-6621, 6920-6731, 6920-6835, 6920-6853, 6920-6875, 6920-6886, 6920-6894, 6920-6898, 6920-6928, 6920-6A2G25Mn, 6920G, 6920G-582G32MN, 6920G-583G32Bn, 6920G-593G25Mn, 6920G-594G32Bn, 6920G-604G25MN, 6920G-604G32MN, 6920G-6A2G25Mn, 6920G-6A2G32MN, 6920G-6A3G25Bn, 6920G-6A4G25N, 6920G-6A4G32MN, 6920G-812G32Mn, 6920G-814G32Bn, 8920G, 8920G-603G25BN, 8920G-6A3G25BN, 8920G-6A4G32Bn, 8920G-833G32Bn, 8920G-834G32Bn, 8920G-864G64BN, 8920G-934G50Bn, 8920G-934G64Bn ¦ eMachines E510-1A2G12Mi, E510-301G16Mi
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,53*
€ 108,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,00*
€ 103,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,08*
€ 102,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,99*
€ 97,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.