Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Everyday Photo Paper


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     832-436754
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CR757A
EAN/GTIN:
     8861119748878
Suchbegriffe:
Fotodruckpapier
Fotoformatpapier
Fotokarte
Fotopapier
Halten Sie sich nicht zurück. Mit dem erschwinglichen Fotodruck für zu Hause können Sie jede Wand schmücken und jede Erinnerung auf diesem FSC -zertifizierten Papier teilen. Ihre lichtbeständigen Ausdrucke haben eine glänzende Oberfläche für brillante Fotos.
HP Everyday Photo Paper - Glänzend - 8 mil - 100 x 150 mm - 200 g/m² - 100 Blatt Fotopapier - für Deskjet 21XX, 2622, 36XX; ENVY 5010; Officejet 52XX, 80XX; Photosmart B110, Wireless B110
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportgewicht
350 g
Media
Mediengrößen
100 x 150 mm
Medientyp
Fotopapier
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Mediengewicht
200 g/m²
Medienstärke
8 mil
Enthaltene Menge
100 Blatt
Ausführung der Oberfläche
Glänzend
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP Deskjet 1000, 1000 J110a, 1010, 1050 J410a, 1050A J410g, 1055 J410e, 1110, 1112, 2000, 2050 J510a, 2050 J510c, 2050A J510g, 2050A J510h, 2054A J510j, 2130, 2132, 2134, 2136, 2510, 2540, 2541, 2542, 2544, 2548, 2622, 3000, 3050 J610a, 3050 J610c, 3050A J611a, 3050A J611b, 3050A J611g, 3052A J611g, 3054A J611c, 3055A J611n, 3070A, 3510, 3520, 3630, 3635, 3639, Ink Advantage, Ink Advantage 1115, Ink Advantage 2060 K110a, Ink Advantage 2135, Ink Advantage 2136, Ink Advantage 2515, Ink Advantage 2545, Ink Advantage 2546, Ink Advantage 2645, Ink Advantage 2646, Ink Advantage 3515, Ink Advantage 3525, Ink Advantage 3635, Ink Advantage 3636, Ink Advantage 3835, Ink Advantage 3836, Ink Advantage 4615, Ink Advantage 4625, Ink Advantage 5525, Ink Advantage 5575, Ink Advantage 5645, Ink Advantage 6525, Ink Advantage Ultra 2529 ¦ HP ENVY 5010 ¦ HP Officejet 100, 100 L411b, 150 Mobile L511a, 200, 202, 250 Mobile, 2620, 2622, 3830, 3831, 3832, 3833, 3834, 3835, 4400, 4500 G510a, 4500 G510b, 4500 G510g, 4500 G510h, 4500 Wireless G510n, 4575, 4610, 4620, 4622, 4650, 4655, 5220, 5230, 5232, 5255, 5258, 5740, 5742, 6000 E609a, 6000 Wireless E609n, 6100 ePrinter, 6500 E709a, 6500 E709c, 6500 Wireless E709n, 6500A E710a, 6500A Plus E710n, 6600 H711a, 6700 Premium H711n, 6812, 6815, 6820, 7000 E809a, 7500A Wide Format E910a, 7510 Wide Format, 7610 Wide Format, 7612 Wide Format, 8010, 8012, 8013, 8014, 8014e, 8015, 8017, 8040 with Neat ¦ HP Photosmart 5510 B111a, 5514 B111c, 5514 B111h, 5515 B111h, 5515 B111j, 5520, 6510 B211a, 6520, 7510 C311a, 7520, B010a, B010b, B109a, B109d, B109n Wireless, B109n Wireless Special Edition, B110a, C4524, C6150, D110a, eStation C510a, Ink Advantage K510a, Plus B209a, Plus B210a, Plus B210b, Plus B210e, Premium C309h, Premium C310a, Premium C310b, Premium Fax C309a, Premium Fax C410a, Premium Fax C410b, Premium Fax C410c, Premium TouchSmart Web C309n, Wireless B110a, Wireless B110b, Wireless B110c
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 6,84*
€ 10,07*
20 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 6,86*
€ 10,07*
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,83*
€ 10,09*
2 Tage
100
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 7,01*
€ 10,37*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 7,25*
€ 10,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
1 Stück enthält 100 Blätter (ab € 0,0684* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.