Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 90Y8648 Internes Solid State Drive 2.5" 128 GB Serial ATA III MLC
Lenovo 90Y8648 Internes Solid State Drive 2.5" 128 GB Serial ATA III MLC
Artikel-Nr.:
     C1002-4272957
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     90Y8648
EAN/GTIN:
     0883436242691
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Lenovo - SSD - 128 GB - Hot-Swap - 2.5" SFF (6.4 cm SFF) - SATA 6Gb/s - für BladeCenter HS22; System x3400 M3; x35XX M3; x35XX M4; x3690 X5; x36XX M3; x3850 X5
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Breite
70 mm
Tiefe
101 mm
Höhe
7 mm
Gewicht
73 g
Gerätetyp
Solid State Drive - Hot-Swap
Kapazität
128 GB
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
NAND-Flash-Speichertyp
Multi-Level-Cell (MLC)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Kennzeichnung
CSA, UL, TUV, VCCI, C-Tick, BSMI, EMC, FCC
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
8 - 85% (nicht-kondensierend)
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s - 7-poliges Serial ATA
Kompatibles Schaltfeld
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
IBM System x iDataPlex dx360 M3 (2.5") ¦ Lenovo BladeCenter HS22 7870 (2.5") ¦ Lenovo BladeCenter HS23 7875 (2.5") ¦ Lenovo System x3200 M3 (2.5") ¦ Lenovo System x3250 M3 (2.5") ¦ Lenovo System x3300 M4 (2.5") ¦ Lenovo System x3400 M3 (2.5") ¦ Lenovo System x3500 M3 (2.5") ¦ Lenovo System x3500 M4 (2.5") ¦ Lenovo System x3530 M4 (2.5") ¦ Lenovo System x3550 M3 (2.5") ¦ Lenovo System x3630 M3 (2.5") ¦ Lenovo System x3650 M3 (2.5") ¦ Lenovo System x3690 X5 (2.5") ¦ Lenovo System x3750 M4 (2.5") ¦ Lenovo System x3850 X5 (2.5") ¦ Lenovo System x3950 X5 (2.5")
Software & Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Red Hat Enterprise Linux 4, Microsoft Windows 2003, Red Hat Enterprise Linux 5, SUSE Linux Enterprise 11
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 77,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,40*
€ 119,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,81*
€ 118,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,13*
€ 110,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,67*
€ 106,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,66*
€ 92,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.