Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

eLIVE Light Solar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4273583
Hersteller:
     Eastar
Herst.-Nr.:
     SM-N91P
EAN/GTIN:
     4260242982137
Suchbegriffe:
Cordless Maus
Funkmaus
Kabellose Maus
cordless mouse
eLIVE Light Solar - Maus - Laser - kabellos - 2.4 GHz - kabelloser Empfänger (USB) - pink
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Pink
Gerätetyp
Maus
Kabelloser Empfänger
Kabelloser Empfänger (USB)
Verschiedenes
Kennzeichnung
FCC, RoHS
Stromversorgung
Typ
Solarkollektor
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Linux, Apple MacOS X, Microsoft Windows Vista / 2000 / XP
Batterie
Typ
Typ AAA
Eingabegerät
Leistungsmerkmale
Einstellbare Auflösung, Auto Channel Hopping-Technologie, Nano-Drahtlosempfänger
Anschlusstechnik
Kabellos
Movement Detection Technologie
Laser
Bewegungsauflösung
1600 dpi
Max. Betriebsabstand
Bis zu 10 m
Schnittstelle
2.4 GHz
Leistung
800/1600 dpi Sensitivity-Switching in Echtzeit, 8 G Maximalbeschleunigung
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB - 4-polig USB Typ A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
eLIVE
SM-N91B
ab € 15,02*
Ähnlich
eLIVE
SM-N91G
ab € 14,75*
Ähnlich
eLIVE
SM-N91W
ab € 15,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.